Beli kawat las alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire
    Deskripsi:
    Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikan
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  2. Kangaroo Welding Aluminum Wire (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp289.900

  3. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  4. Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri)
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri)
    Deskripsi:
    Batang Las Suhu Rendah untuk Berbagai Material dengan Penggunaan Korek ApiTemukan solusi las inovatif dengan Batang Las Suhu Rendah kami yang dapat digunakan dengan mudah hanya menggunakan korek api. Diciptakan untuk perbaikan cepat dan efisien, batang las ini terlarut hanya dalam 3 detik dan siap untuk proses pengelasan tanpa memerlukan pistol las. Ideal tidak hanya untuk perbaikan skala kecil dan situasi darurat, tapi juga kompatibel dengan berbagai jenis material. Baik itu untuk memperbaiki perhiasan, alat rumah tangga, komponen otomotif, atau bahkan kerajinan logam, batang las ini menawarkan kinerja yang andal. Dengan kemampuannya yang fleksibel atas beragam bahan dasar, batang las ini menjadi alat wajib yang praktis dan efektif dalam kotak perkakas Anda.
    atribut:
    • Compatible for: Copper, Aluminium, Iron, Stainless Steel
  5. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    BARU
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  10. Akida Trap Fly Catcher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Akida Trap Fly Catcher
    Deskripsi:
    AKIDA TRAP fly catcherLampu Perangkap Serangga Terbang/Lalat Ramah Lingkungantanpa setrum, tanpa racun, tanpa suara, tanpa baumerupakan alat perangkap serangga yang efektif untuk mengendalikan serangga terbang khususnya lalat.Penggunaan alat ini sangat dibutuhkan di restoran, café, hotel, rumah sakit, supermarket, pabrik, gudang, dapur, kantin, catering, laboratorium, rumah, kantor dan lainnya; agar lingkungan kerja, tempat tinggal dan ruangan Anda tetap bersih, nyaman dan bebas dari gangguan lalat dan serangga terbang lainnya.Kelengkapan produk 1 Fly catcher 2 Lampu T8 BL @15 watt 1 lembar Glue Pad (GP-AK215).
    atribut:
    • Color: White
    • Voltage (V): 220
    • Body Material: Metal
    • Glue Pad Dimensions (cm): 42x22
    • Paint: Powder Coating
  11. SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahan
    atribut:
    • Hardness (HV): 450-750
    • Surface Treatment: Hexavalent White
    • Thickness Plating (micron): 5-8
    • Material: Steel
    • Type: Philips
  12. KOBE RED LINE Retractable PU Air Hose Reel
    Mulai

    Rp2.799.900

    KOBE RED LINE Retractable PU Air Hose Reel
    Deskripsi:
    Auto layering mechanism to prevent jamming. Working pressure 8 bar (120 PSI). Suitable for water up to 45 Degree C. 180 Degree pivoting wall bracket included - can be fixed to walls or ceilings. Inlet and outlet connection 1/4 BSP. Conforms to BS EN ISO 12100: 2010.
  13. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  14. SNDWAY Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp4.199.900

    SNDWAY Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Deskripsi:
    Portable Hardness Tester yang sangat mudah digunakan ini akan memudahkan pekerjaan anda!Teknologi yang canggih dengan layar digital memberikan hasil yang pasti!
  15. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  16. PROPAN Water Based Paint (Cat Dinding)
    Mulai

    Rp33.900

    PROPAN Water Based Paint (Cat Dinding)
    Deskripsi:
    Cat ini terbuat dari bahan acrylic emulsion yang dikombinasikan dengan pigmen warna emas pilihan, sehigga warna emas nya berkilau dan tahan lama seperti emas aslinya. Selain itu, cat ini tidak mudah pudar, melekat kuat pada substrat, tahan cuaca, dan tahan sinar UV matahari.Yang menarik, cat ini ramah lingkungan karena menggunakan air sebagai pelarutnya (water based), serta tidak berbau. Cat ini dapat diaplikasi di interior maupun eksterior. Biasanya, cat ini banyak diaplikasi pada kubah masjid, lis plafon, ukiran di vihara, kaligrafi, bingkai pigura, hiasan, atau aksesori interior. Untuk aplikasinya, Anda bisa menggunakan kuas atau roll
  17. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  18. Non Brand Aluplatinum Welding Wire (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Aluplatinum Welding Wire (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    KAWAT LAS ALUMINIUM LUNAK ( ALUPLATINUM ) DIAMETER 2.0mm panjang 50cmCocok untuk las AC mobil , AC kulkas , Radiator dan peralatan dari aluminium
    atribut:
    • Diameter (mm): 2
    • Length (cm): 50
  19. Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)
    atribut:
    • Packaging: Bottle
Daftar Harga kawat las alumunium Terbaru October 2026
Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding WireRp13.900
Kangaroo Welding Aluminum Wire (Kawat Las Elektrode)Rp289.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri)Rp119.900
DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Rp169.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
KOBELCO Welding Electrode LB-26 SeriesRp579.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Akida Trap Fly CatcherRp759.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)